Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 744 taille 20:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC90-B14

  • ERIKS:12734233
Image 1
Ajouter à la liste

210,71 €/ Unitéhors TVA

254,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
744
Couple nominal
135 Nm
Diamètre arbre d'entrée
24 mm
Diamètre arbre de sortie
25 mm
Diamètre bride d'entrée
140 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
90
Form de construction du moteur
B14