210,71 €/ Unitéhors TVA
254,96 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | W |
Modèle | Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur |
Taille | 744 |
Couple nominal | 140 Nm |
Diamètre arbre d'entrée | 24 mm |
Diamètre arbre de sortie | 25 mm |
Diamètre bride d'entrée | 140 mm |
Postion de montage | B3 |
Désignation IEC | 90 |
Form de construction du moteur | B14 |