152,97 €/ Unitéhors TVA
185,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | W |
Modèle | Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur |
Taille | 743 |
Couple nominal | 73 Nm |
Diamètre arbre d'entrée | 14 mm |
Diamètre arbre de sortie | 25 mm |
Diamètre bride d'entrée | 105 mm |
Postion de montage | B3 |
Désignation IEC | 71 |
Form de construction du moteur | B14 |