Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 743 taille 100:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC90-B14

  • ERIKS:12734216
Image 1
Ajouter à la liste

152,97 €/ Unitéhors TVA

185,09 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
743
Diamètre arbre d'entrée
11 mm
Diamètre arbre de sortie
25 mm
Diamètre bride d'entrée
90 mm