Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 742 taille 5:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC71-B14

  • ERIKS:12734181
Image 1
Ajouter à la liste

141,44 €/ Unitéhors TVA

171,14 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
742
Couple nominal
34 Nm
Diamètre arbre d'entrée
14 mm
Diamètre arbre de sortie
18 mm
Diamètre bride d'entrée
105 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
71
Form de construction du moteur
B14