Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 742 taille 20:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC71-B14

  • ERIKS:12734185
Image 1
Ajouter à la liste

134,69 €/ Unitéhors TVA

162,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
742
Couple nominal
39 Nm
Diamètre arbre d'entrée
14 mm
Diamètre arbre de sortie
18 mm
Diamètre bride d'entrée
105 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
71
Form de construction du moteur
B14