Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 741 I=60:1 pour le montage de moteur IEC56B14 position de montage B3

  • ERIKS:12734168
Image 1
Ajouter à la liste

114,00 €/ Unitéhors TVA

137,94 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
741
Couple nominal
12 Nm
Diamètre arbre d'entrée
9 mm
Diamètre arbre de sortie
14 mm
Diamètre bride d'entrée
80 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
56
Form de construction du moteur
B14
Pièces détachées et accessoires

2,87 €/ Unitéhors TVA

3,47 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

108,32 €/ Unitéhors TVA

131,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

19,24 €/ Unitéhors TVA

23,28 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026