Eriks
FENNER

FENNER Réducteur à vis sans fin série W 741 I=40:1 pour le montage de moteur IEC63B14 position de montage B3

  • ERIKS:12734166
Image 1
Ajouter à la liste

114,00 €/ Unitéhors TVA

137,94 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
W
Modèle
Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur
Taille
741
Couple nominal
14 Nm
Diamètre arbre d'entrée
11 mm
Diamètre arbre de sortie
14 mm
Diamètre bride d'entrée
90 mm
Postion de montage
B3
Désignation IEC
63
Form de construction du moteur
B14
Pièces détachées et accessoires

108,32 €/ Unitéhors TVA

131,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

108,32 €/ Unitéhors TVA

131,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

12,50 €/ Unitéhors TVA

15,13 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

FENNER Série W taille 741 Bras de reaction 741A9600

  • Eriks:12734157
  • Manufacturer:741A9600

8,65 €/ Unitéhors TVA

10,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026