114,00 €/ Unitéhors TVA
137,94 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | W |
Modèle | Réducteur à vis sans fin pour le montage moteur |
Taille | 741 |
Couple nominal | 15 Nm |
Diamètre arbre d'entrée | 11 mm |
Diamètre arbre de sortie | 14 mm |
Diamètre bride d'entrée | 90 mm |
Postion de montage | B3 |
Désignation IEC | 63 |
Form de construction du moteur | B14 |
8,65 €/ Unitéhors TVA
10,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/202612,50 €/ Unitéhors TVA
15,13 €TVA incluse
31 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20262,87 €/ Unitéhors TVA
3,47 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026111,09 €/ Unitéhors TVA
134,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/05/2027