Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 90 SPZ 5 TL 1610

  • ERIKS:11459834
Image 1
Ajouter à la liste

21,68 €/ Unitéhors TVA

26,23 €TVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
64 mm
O
94 mm
P
90 mm