Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 90 SPZ 1 TL 1210

  • ERIKS:13925540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,69 €/ Unitéhors TVA

11,72 €TVA incluse

808 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1210
Modèle
1
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
94 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
32 mm
F
16 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
80 mm
O
94 mm
P
90 mm