Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 90 SPA 4 TL 1610

  • ERIKS:13924338
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,90 €/ Unitéhors TVA

25,29 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
90 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
96 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
65 mm
J
61 mm
K
13.5 mm
L
38 mm
M
13.5 mm
O
96 mm
P
90 mm