Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 85 SPZ 4 TL 1610

  • ERIKS:11421702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
85 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
89 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
52 mm
J
60 mm
K
27 mm
L
25 mm
O
89 mm
P
85 mm