Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 85 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421700
Image 1
Ajouter à la liste

11,31 €/ Unitéhors TVA

13,69 €TVA incluse

80 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
85 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
89 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
28 mm
O
89 mm
P
85 mm
Alternatives

10,95 €/ Unitéhors TVA

13,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026