9,48 €/ Unitéhors TVA
11,47 €TVA incluse
32 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 85 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 1 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 89 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
F | 16 mm |
L | 25 mm |
M | 9 mm |
N | 80 mm |
O | 89 mm |
P | 85 mm |
9,58 €/ Unitéhors TVA
11,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026