Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 800 SPC 4 TL 5040

  • ERIKS:23836137
Image 1
Ajouter à la liste

504,14 €/ Unitéhors TVA

610,01 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
800 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5040
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
810 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm
F
111 mm
O
810 mm
P
800 mm