Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 800 mm |
Nombre de gorges | 8 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4535 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 807 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 125 mm |
F | 158 mm |
O | 807 mm |
P | 800 mm |