Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 800 SPB 5 TL 4030

  • ERIKS:11422207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

455,49 €/ Unitéhors TVA

551,14 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
800 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4030
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
807 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
115 mm
F
101 mm
J
754 mm
K
12.5 mm
L
76 mm
M
12.5 mm
N
216 mm
O
807 mm
P
800 mm