Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 800 SPB 4 TL 4030

  • ERIKS:23836028
Image 1
Ajouter à la liste

370,41 €/ Unitéhors TVA

448,20 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
800 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4030
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
807 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
115 mm
F
82 mm
O
807 mm
P
800 mm