Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 80 SPZ 4 TL 1210

  • ERIKS:11421698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,07 €/ Unitéhors TVA

18,23 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
80 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1210
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
84 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
32 mm
F
52 mm
J
51 mm
K
27 mm
L
25 mm
O
84 mm
P
80 mm