Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 80 SPZ 2 TL 1210

  • ERIKS:11421696
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
80 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1210
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
84 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
32 mm
F
28 mm
O
84 mm
P
80 mm