12,47 €/ Unitéhors TVA
15,09 €TVA incluse
73 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 80 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 6 |
Largeur de bande de roulement | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 86 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
F | 35 mm |
J | 46 mm |
K | 10 mm |
L | 25 mm |
O | 86 mm |
P | 80 mm |