Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 75 SPZ 3 TL 1210

  • ERIKS:11421693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
75 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1210
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
32 mm
F
40 mm
J
51 mm
K
15 mm
L
25 mm
O
79 mm
P
75 mm