Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 75 SPA 2 TL 1108

  • ERIKS:11421836
Image 1
Ajouter à la liste

11,83 €/ Unitéhors TVA

14,31 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
75 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
81 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
28 mm
F
35 mm
O
81 mm
P
75 mm