Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 710 SPB 3 TL 3525

  • ERIKS:11422350
  • Fabricant:4014486250626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
710 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
717 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
63 mm
J
667 mm
K
1 mm
L
65 mm
M
1 mm
N
191 mm
O
717 mm
P
710 mm