Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 71 SPZ 2 TL 1108

  • ERIKS:11421689
Image 1
Ajouter à la liste

10,72 €/ Unitéhors TVA

12,97 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
71 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
28 mm
F
28 mm
O
75 mm
P
71 mm