Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 71 SPA 1 TL 1108

  • ERIKS:11421832
Image 1
Ajouter à la liste

10,21 €/ Unitéhors TVA

12,35 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
71 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
77 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
28 mm
F
20 mm
O
77 mm
P
71 mm