10,69 €/ Unitéhors TVA
12,93 €TVA incluse
2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 67 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1108 |
Modèle | 6 |
Largeur de bande de roulement | 12.7 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
F | 35 mm |
J | 37 mm |
K | 13 mm |
L | 22 mm |
O | 73 mm |
P | 67 mm |