542,08 €/ Unitéhors TVA
655,92 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 630 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4535 |
Largeur de bande de roulement | 22.3 mm |
Diamètre extérieur | 640 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 125 mm |
F | 162 mm |
O | 640 mm |
P | 630 mm |