Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 630 SPB 8 TL 4030

  • ERIKS:23836023
Image 1
Ajouter à la liste

421,36 €/ Unitéhors TVA

509,85 €TVA incluse

17 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
630 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4030
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
637 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
115 mm
F
158 mm
O
637 mm
P
630 mm