Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 630 SPB 5 TL 3525

  • ERIKS:11422199
Image 1
Ajouter à la liste

279,26 €/ Unitéhors TVA

337,90 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
630 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
637 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
101 mm
O
637 mm
P
630 mm