Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 63 SPZ 2 TL 1108

  • ERIKS:11421683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,18 €/ Unitéhors TVA

12,32 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
63 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
67 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
28 mm
F
28 mm
J
40 mm
L
22 mm
M
6 mm
O
67 mm
P
63 mm