Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 60 SPZ 2 TL 1108

  • ERIKS:11421681
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,69 €/ Unitéhors TVA

11,72 €TVA incluse

3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
60 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1108
Modèle
9
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
28 mm
F
28 mm
J
36 mm
K
27 mm
L
22 mm
O
64 mm
P
60 mm