Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 60 SPZ 1 TL 1008

  • ERIKS:11421680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,26 €/ Unitéhors TVA

9,99 €TVA incluse

40 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
60 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1008
Modèle
9
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
64 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
25 mm
F
16 mm
L
22 mm
O
64 mm
P
60 mm