541,22 €/ Unitéhors TVA
654,88 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 500 mm |
Nombre de gorges | 8 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4535 |
Modèle | 7 |
Largeur de bande de roulement | 22.3 mm |
Diamètre extérieur | 510 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 125 mm |
F | 213 mm |
J | 444 mm |
K | 62 mm |
L | 89 mm |
M | 62 mm |
N | 267 mm |
O | 510 mm |
P | 500 mm |