143,83 €/ Unitéhors TVA
174,03 €TVA incluse
8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 500 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 4 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 507 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 63 mm |
J | 457 mm |
K | 1 mm |
L | 65 mm |
M | 1 mm |
N | 187 mm |
O | 507 mm |
P | 500 mm |