Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 500 SPA 6 TL 3525

  • ERIKS:23835831
Image 1
Ajouter à la liste

214,14 €/ Unitéhors TVA

259,11 €TVA incluse

2 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
506 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
100 mm
F
95 mm
O
506 mm
P
500 mm