Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 500 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

102,06 €/ Unitéhors TVA

123,49 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
506 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
35 mm
J
465 mm
L
45 mm
M
10 mm
N
124 mm
O
506 mm
P
500 mm