Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 500 SPA 1 TL 2517

  • ERIKS:11421997
Image 1
Ajouter à la liste

91,88 €/ Unitéhors TVA

111,17 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
506 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
20 mm
J
465 mm
L
45 mm
N
124 mm
O
506 mm
P
500 mm