Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 475 SPC 8 TL 4535

  • ERIKS:23836117
Image 1
Ajouter à la liste

499,85 €/ Unitéhors TVA

604,82 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
475 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4535
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
485 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm
F
213 mm
O
485 mm
P
475 mm