412,05 €/ Unitéhors TVA
498,58 €TVA incluse
5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 475 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4535 |
Modèle | 7 |
Largeur de bande de roulement | 22.3 mm |
Diamètre extérieur | 485 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 125 mm |
F | 162 mm |
J | 419 mm |
K | 36.5 mm |
L | 89 mm |
M | 36.5 mm |
N | 242 mm |
O | 485 mm |
P | 475 mm |