110,03 €/ Unitéhors TVA
133,14 €TVA incluse
3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 450 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 454 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 52 mm |
O | 454 mm |
P | 450 mm |