Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 450 SPC 8 TL 4535

  • ERIKS:11422305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

V-poulie SPC400/8 4030

V-poulie SPC400/8 4030

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
4535
Modèle
7
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm
F
213 mm
J
394 mm
K
62 mm
L
89 mm
M
62 mm
N
267 mm
O
460 mm
P
450 mm