Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 450 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:11422303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

320,90 €/ Unitéhors TVA

388,29 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
5
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
460 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
136 mm
J
394 mm
K
35.5 mm
L
65 mm
M
35.5 mm
N
216 mm
O
460 mm
P
450 mm