Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 450 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

262,44 €/ Unitéhors TVA

317,55 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
5
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
457 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
100 mm
F
158 mm
J
407 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
N
216 mm
O
457 mm
P
450 mm