Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 450 SPA 5 TL 3525

  • ERIKS:11421996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

153,33 €/ Unitéhors TVA

185,53 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
450 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
5
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
456 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
100 mm
F
80 mm
J
415 mm
K
8 mm
L
65 mm
M
8 mm
N
191 mm
O
456 mm
P
450 mm