Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 425 SPC 3 TL 3525

  • ERIKS:11422296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

222,91 €/ Unitéhors TVA

269,72 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
425 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3525
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
22.3 mm
Diamètre extérieur
435 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
100 mm
F
85 mm
J
369 mm
K
10 mm
L
65 mm
M
10 mm
N
187 mm
O
435 mm
P
425 mm