Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 400 SPZ 3 TL 2517

  • ERIKS:11421819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,75 €/ Unitéhors TVA

78,35 €TVA incluse

5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
400 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
4
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
404 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
40 mm
J
371 mm
K
2.5 mm
L
45 mm
M
2.5 mm
N
124 mm
O
404 mm
P
400 mm