Eriks
FENNER

FENNER Poulie trapézoïdale à moyeu amovible Taper Lock® 400 SPZ 1 TL 2012

  • ERIKS:11421817
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
400 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
404 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
16 mm
O
404 mm
P
400 mm