265,52 €/ Unitéhors TVA
321,28 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 400 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3525 |
Modèle | 5 |
Largeur de bande de roulement | 22.3 mm |
Diamètre extérieur | 410 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 111 mm |
J | 344 mm |
K | 23 mm |
L | 65 mm |
M | 23 mm |
N | 187 mm |
O | 410 mm |
P | 400 mm |